Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor JOHN GUEST ASVPP5 1/2 x 3/8 inch 1/4 inch tub 150 Psi | AC8UUF 3DXW4

JOHN GUEST Adaptor ASVPP5 1/2 x 3/8 inch 1/4 inch tub 150 Psi

În stoc
Element: AC8UUF Model: ASVPP5Ref încrucișat: 3DXW4
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
€60.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru supapă de oprire
Material corpPolipropilenă / nichel alamă
Tip conexiuneMNPS x compresie feminină
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Tub exterior Dia.1 / 4 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481805090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelTub exterior Dia.Preț
Adaptor JOHN GUEST ASVPP6 1/2 x 3/8 inch 3/8 inch tub 150 Psi | AC8UUG 3DXW5 ASVPP63 / 8 "€66.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST Adaptor ASVPP5 1/2 x 3/8 inch 1/4 inch tub 150 Psi
€60.58 /unitate