Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNS MANVILLE 535299 Jachetă izolată pre-curlata 2 inch Max | AF2FYL 6TEH8

JOHNS MANVILLE 535299 Jachetă izolată pre-curlata 2 inch max

În stoc
Element: AF2FYL Model: 535299Crucea Ref: 6TEH8
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
€24.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJachetă cu țeavă izolată
CuloriAlb
Se potrivește max. OD2"
Pentru utilizare peIzolație țevi, țevi goale
Materialul sacouluiPVC
Lungime48 "
Temp. Gamă-30 până la 150F
Grosime0.02

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3920490000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
JOHNS MANVILLE 535434 Jachetă izolată pre-curlata 2-1/2 inch Max | AF2FYM 6TEH9 535434€26.17
JOHNS MANVILLE 533443 Jachetă izolată pre-curlata 6 inch Max | AF2ZKW 6ZKJ7 533443€41.18
JOHNS MANVILLE 36690 Jachetă izolată pre-curlata 10.75in Max | AF2ZLB 6ZKK2 36690€57.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNS MANVILLE 535299 Jachetă izolată pre-curlata 2 inch max
€24.84 /unitate