Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS A-4000-120 Indicator de ulei, 1/8 inch NPT, alamă, 4.5 inch lungime | AG6PHT 38Y085

JOHNSON CONTROLS A-4000-120 Indicator de ulei, 1/8 inch NPT, alamă, 4.5 inch lungime

În stoc
Articol: AG6PHT Model: A-4000-120Crucea Ref: 38Y085
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
€170.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de ulei
Gama de reglare10 la 125 psi
Înălţime1"
Lungime4.5 "
MaterialAlamă
Max. Temp.120 F
NPT1 / 8 "
Cadere de presiune1.9 SCIM
TipPneumatic
Lăţime568563 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026107000

Detalii produs:

    • Indicator de ulei Johnson Controls A-4000-120 pentru detectarea nivelurilor de aerosoli de antrenare a uleiului în sistemele de aer comprimat
    • Include o diagramă de conversie pentru determinarea valorii părților per milion a antrenării de ulei indicată pe cartuș

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS A-4000-120 Indicator de ulei, 1/8 inch NPT, alamă, 4.5 inch lungime
€170.67 /unitate