Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Stație de reducere a presiunii | AH8QUA 38Y087

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Stație de reducere a presiunii

În stoc
Element: AH8QUA Model: A-4000-138Crucea Ref: 38Y087

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€773.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de reducere a presiunii
Material corpPlastic
Înălțimea5 - 6 "
Max. curgereCfm 25
Max. Debit17-50 cfm
Max. Presiunea de admisie300 psi
Inălțime totală5.9 "
Lățimea totală2.63 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Gama de reglare a presiunii0 la 30 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)14.73
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Grupuri de produse: Regulator de aer de uz general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Stație de reducere a presiunii
€773.52 /unitate