Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS D-3153-3 Pivot liniar al actuatorului pneumatic | AA4QFJ 12Y964

JOHNSON CONTROLS D-3153-3 Pivot liniar al actuatorului pneumatic

În stoc
Articol: AA4QFJ Model: D-3153-3Crucea Ref: 12Y964
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
€887.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator pneumatic liniar
Înălţime6"
Lungime12 "
Max. Presiunea aerului30 psi
Tip montarePivot
Gama nominală de arc5 la 10 psi
Presiune de funcționare0 la 20
Cursă3"
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4325
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8412310080
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Forța netă exercitată la 18 PSI (150 lb)
    • Oferă: Acționare treptată sau pozitivă a amortizoarelor medii până la mari

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
JOHNSON CONTROLS D-3153-2 Pivot liniar al actuatorului pneumatic | AA4QFG 12Y962 D-3153-26"€677.84
JOHNSON CONTROLS D-3153-1 Pivot liniar al actuatorului pneumatic | AA4QFH 12Y963 D-3153-18"€1,108.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-3153-3 Pivot liniar al actuatorului pneumatic
€887.91 /unitate