Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS D-3153-1 Pivot liniar al actuatorului pneumatic | AA4QFH 12Y963

JOHNSON CONTROLS D-3153-1 Pivot liniar al actuatorului pneumatic

În stoc
Element: AA4QFH Model: D-3153-1Crucea Ref: 12Y963
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
€1,108.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator pneumatic liniar
Înălţime8"
Lungime12 "
Max. Presiunea aerului30 psi
Tip montarePivot
Gama nominală de arc8 la 13 psi
Presiune de funcționare0 la 20
Cursă3"
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.995
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8412310080
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Forța netă exercitată la 18 PSI (150 lb)
    • Oferă: Acționare treptată sau pozitivă a amortizoarelor medii până la mari

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
JOHNSON CONTROLS D-3153-2 Pivot liniar al actuatorului pneumatic | AA4QFG 12Y962 D-3153-26"€677.84
JOHNSON CONTROLS D-3153-3 Pivot liniar al actuatorului pneumatic | AA4QFJ 12Y964 D-3153-36"€887.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-3153-1 Pivot liniar al actuatorului pneumatic
€1,108.32 /unitate