JOHNSON CONTROLS D-3246-1 Actuator amortizor 813 Arc cu pivotare | AF7ENC 20XH75

JOHNSON CONTROLS D-3246-1 Actionare amortizor 813 arc cu pivotant

În stoc
Element: AF7ENC Model: D-3246-1Crucea Ref: 20XH75

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,120.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator amortizor pneumatic
Înălţime28 "
Lungime15.75 "
Max. Presiunea aerului25 psi
Tip montarePivot
Gama nominală de arc8 la 13 psi
Presiune de funcționare0 la 25
Cursă6"
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5525
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8412310080

Detalii produs:

    • Forța netă exercitată la 0 PSI (491)
    • Forța netă exercitată la 18 PSI (1835)
    • Oferă: Acționare treptată sau pozitivă a amortizoarelor mari

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimePresiune de funcționareCursăLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS D-3244-3 Actuator amortizor 813 Arc cu poz. AF7ENA 20XH73 D-3244-323.625 "Actuator amortizor pneumatic15.75 "0 la 254"12 "€2,023.24
JOHNSON CONTROLS D-3244-4 Actuator amortizor 813 Arc cu pivotare | AF7ENB 20XH74 D-3244-423.625 "Actuator amortizor pneumatic15.75 "0 la 254"12 "€1,192.65
JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Actuator amortizor 510 Arc cu suport de montare universal | AF7END 20XH76 D-4073-33.875 "Actuator amortizor pneumatic11 "0 la 203"3.88 "€636.21
JOHNSON CONTROLS D-4073-5 Actuator pneumatic, 0 până la 20, 8 până la 13 psi, cursă de 3 inchi, 25 psi Max. Presiunea aerului | CR6AVT 38Y119 D-4073-5-Actuator pneumatic----€539.79
JOHNSON CONTROLS D-4073-2 Actuator pneumatic, 0 până la 20, 8 până la 13 psi, cursă de 3 inchi, 25 psi Max. Presiunea aerului | CR6AVU 38Y118 D-4073-2-Actuator pneumatic----€648.60
JOHNSON CONTROLS D-3153-4 Actuator pneumatic, 0 până la 20, 8 până la 13 psi, cursă de 3 inchi, 30 psi Max. Presiunea aerului | CR6AVV 38Y115 D-3153-4-Actuator pneumatic----€1,129.93
JOHNSON CONTROLS D-3153-5 Actuator pneumatic, 0 până la 20, 8 până la 13 psi, cursă de 3 inchi, 30 psi Max. Presiunea aerului | CR6AVW 38Y116 D-3153-5-Actuator pneumatic----€759.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-3246-1 Actionare amortizor 813 arc cu pivotant
€2,120.46 /unitate