Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Actuator amortizor 510 Arc cu suport de montare universal | AF7END 20XH76

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Arc amortizor actuator 510 cu suport universal de montare

În stoc
Element: AF7END Model: D-4073-3Crucea Ref: 20XH76
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
€636.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator amortizor pneumatic
ConexiuneTerminalele cu șurub
Tipul de controlDouă ieșiri On / Off sau plutitoare
Dimensiuni4-15/16"H x 3-3/8"W x 1-3/8"D
AfişaLCD
Înălţime3.875 "
Intrări3
Lungime11 "
Max. Presiunea aerului25 psi
Tip montarePivot
Gama nominală de arc5 la 10 psi
Presiune de funcționare0 la 20
ieşiri6
Cursă3"
TipDezumidificare, control al ventilatorului, ocupare
Voltaj24
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)42.55
Lățimea navei (cm)24.77
Codul HS8412310080

Detalii produs:

    • Forța netă exercitată la 0 PSI (34)
    • Forța netă exercitată la 18 PSI (67)
    • Oferă: Acționare treptată sau pozitivă a amortizoarelor medii

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimePresiune de funcționareCursăLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS D-3244-3 Actuator amortizor 813 Arc cu poz. AF7ENA 20XH73 D-3244-323.625 "Actuator amortizor pneumatic15.75 "0 la 254"12 "€2,023.24
JOHNSON CONTROLS D-3244-4 Actuator amortizor 813 Arc cu pivotare | AF7ENB 20XH74 D-3244-423.625 "Actuator amortizor pneumatic15.75 "0 la 254"12 "€1,192.65
JOHNSON CONTROLS D-3246-1 Actuator amortizor 813 Arc cu pivotare | AF7ENC 20XH75 D-3246-128 "Actuator amortizor pneumatic15.75 "0 la 256"12 "€2,120.46
JOHNSON CONTROLS D-4073-5 Actuator pneumatic, 0 până la 20, 8 până la 13 psi, cursă de 3 inchi, 25 psi Max. Presiunea aerului | CR6AVT 38Y119 D-4073-5-Actuator pneumatic----€539.79
JOHNSON CONTROLS D-4073-2 Actuator pneumatic, 0 până la 20, 8 până la 13 psi, cursă de 3 inchi, 25 psi Max. Presiunea aerului | CR6AVU 38Y118 D-4073-2-Actuator pneumatic----€648.60
JOHNSON CONTROLS D-3153-4 Actuator pneumatic, 0 până la 20, 8 până la 13 psi, cursă de 3 inchi, 30 psi Max. Presiunea aerului | CR6AVV 38Y115 D-3153-4-Actuator pneumatic----€1,129.93
JOHNSON CONTROLS D-3153-5 Actuator pneumatic, 0 până la 20, 8 până la 13 psi, cursă de 3 inchi, 30 psi Max. Presiunea aerului | CR6AVW 38Y116 D-3153-5-Actuator pneumatic----€759.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Arc amortizor actuator 510 cu suport universal de montare
€636.21 /unitate