Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C Comutator plutitor | AH4VBF 35LZ11

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C Comutator plutitor

În stoc
Element: AH4VBF Model: F263MAP-V01CCrucea Ref: 35LZ11
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
€662.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor
Respectarea agențieiUL, CE, C-Tick
Material corpPlastic
Conexiune1 in. 11-1 / 2 Filete NPT
Float Dia.1
Lungimea plutitorului5-13/16 "
Materialul plutitorPolicarbonat
Înălţime4"
HP @ 1 fază - 115V1
HP @ 1 fază - 230V1
Lungime4"
Presiune maximă150
Materialul suportului de montarealamă
Se monteazăMontarea pe vasul media / orientarea detectată
Ziua OperațieiOferă control în cazul în care nivelurile de lichid cresc și scad
Lungimea tijei10.625
Material tulpinăAlamă
Tipul comutatoruluiSPDT
Tippluti
Evaluare VA720 VA @ 120 VAC
Voltaj120V-230V
Lăţime2.75 "
Plumb de sârmăNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterialul plutitorPresiune maximăPreț
JOHNSON CONTROLS F263MAC-V01C Comutator plutitor | AH4VBE 35LZ10 F263MAC-V01CCupru100€897.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C Comutator plutitor
€662.43 /unitate