Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL W-71 Cheie ajustabilă 8 inch natural simplă | AD7BFG 4DC25

AMPCO METAL W-71 Cheie reglabilă 8 inch natural simplă

În stoc
Articol: AD7BFG Model: W-71Crucea Ref: 4DC25
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
€217.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă
finalizareaNatural
MânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului1.125 "
MaterialAliaj de bronz de aluminiu
Lungime totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMânerCapacitatea maxilaruluiLungime totalăPreț
AMPCO METAL IW-71 Cheie ajustabilă izolată 8-3/8 inch portocaliu/galben | AB8AAP 24Y885 IW-71Portocaliu / GalbenIzolat dublu cu protecții antiderapante1.125 "8.375 "€312.20
AMPCO METAL IW-72 Cheie ajustabilă izolată 10-1/2 inch portocaliu/galben | AB8AAQ 24Y886 IW-72Portocaliu / GalbenIzolat dublu cu protecții antiderapante1-5/16 "10.5 "€312.68
AMPCO METAL W-72 Cheie ajustabilă 10 inch natural simplă | AD7BFH 4DC26 W-72NaturalGripă simplă1-5/16 "10 "€269.76
AMPCO METAL W-73 Cheie ajustabilă 12 inch natural simplă | AD7BFJ 4DC27 W-73NaturalGripă simplă1.5 "12 "€376.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL W-71 Cheie reglabilă 8 inch natural simplă
€217.92 /unitate