Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL IW-71 Cheie ajustabilă izolată 8-3/8 inch portocaliu/galben | AB8AAP 24Y885

AMPCO METAL IW-71 Cheie ajustabilă izolată 8-3/8 inch portocaliu/galben

În stoc
Element: AB8AAP Model: IW-71Crucea Ref: 24Y885
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
€271.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă
finalizareaPortocaliu / Galben
MânerIzolat dublu cu protecții antiderapante
Capacitatea maxilarului1.125 "
MaterialAliaj de bronz de aluminiu
Lungime totală8.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMânerCapacitatea maxilaruluiLungime totalăPreț
AMPCO METAL IW-72 Cheie ajustabilă izolată 10-1/2 inch portocaliu/galben | AB8AAQ 24Y886 IW-72Portocaliu / GalbenIzolat dublu cu protecții antiderapante1-5/16 "10.5 "€296.95
AMPCO METAL W-71 Cheie ajustabilă 8 inch natural simplă | AD7BFG 4DC25 W-71NaturalGripă simplă1.125 "8"€206.44
AMPCO METAL W-72 Cheie ajustabilă 10 inch natural simplă | AD7BFH 4DC26 W-72NaturalGripă simplă1-5/16 "10 "€271.04
AMPCO METAL W-73 Cheie ajustabilă 12 inch natural simplă | AD7BFJ 4DC27 W-73NaturalGripă simplă1.5 "12 "€353.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL IW-71 Cheie ajustabilă izolată 8-3/8 inch portocaliu/galben
€271.65 /unitate