Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL IW-72 Cheie ajustabilă izolată 10-1/2 inch portocaliu/galben | AB8AAQ 24Y886

AMPCO METAL IW-72 Cheie ajustabilă izolată 10-1/2 inch portocaliu/galben

În stoc
Element: AB8AAQ Model: IW-72Crucea Ref: 24Y886
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
€312.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă
finalizareaPortocaliu / Galben
MânerIzolat dublu cu protecții antiderapante
Capacitatea maxilarului1-5/16 "
MaterialAliaj de bronz de aluminiu
Lungime totală10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMânerCapacitatea maxilaruluiLungime totalăPreț
AMPCO METAL IW-71 Cheie ajustabilă izolată 8-3/8 inch portocaliu/galben | AB8AAP 24Y885 IW-71Portocaliu / GalbenIzolat dublu cu protecții antiderapante1.125 "8.375 "€312.20
AMPCO METAL W-71 Cheie ajustabilă 8 inch natural simplă | AD7BFG 4DC25 W-71NaturalGripă simplă1.125 "8"€217.92
AMPCO METAL W-72 Cheie ajustabilă 10 inch natural simplă | AD7BFH 4DC26 W-72NaturalGripă simplă1-5/16 "10 "€269.76
AMPCO METAL W-73 Cheie ajustabilă 12 inch natural simplă | AD7BFJ 4DC27 W-73NaturalGripă simplă1.5 "12 "€376.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL IW-72 Cheie ajustabilă izolată 10-1/2 inch portocaliu/galben
€312.68 /unitate