Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL W-73 Cheie ajustabilă 12 inch natural simplă | AD7BFJ 4DC27

AMPCO METAL W-73 Cheie reglabilă 12 inch natural simplă

În stoc
Articol: AD7BFJ Model: W-73Crucea Ref: 4DC27
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
€376.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă
finalizareaNatural
MânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului1.5 "
MaterialAliaj de bronz de aluminiu
Lungime totală12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMânerCapacitatea maxilaruluiLungime totalăPreț
AMPCO METAL IW-71 Cheie ajustabilă izolată 8-3/8 inch portocaliu/galben | AB8AAP 24Y885 IW-71Portocaliu / GalbenIzolat dublu cu protecții antiderapante1.125 "8.375 "€312.20
AMPCO METAL IW-72 Cheie ajustabilă izolată 10-1/2 inch portocaliu/galben | AB8AAQ 24Y886 IW-72Portocaliu / GalbenIzolat dublu cu protecții antiderapante1-5/16 "10.5 "€312.68
AMPCO METAL W-71 Cheie ajustabilă 8 inch natural simplă | AD7BFG 4DC25 W-71NaturalGripă simplă1.125 "8"€217.92
AMPCO METAL W-72 Cheie ajustabilă 10 inch natural simplă | AD7BFH 4DC26 W-72NaturalGripă simplă1-5/16 "10 "€269.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL W-73 Cheie reglabilă 12 inch natural simplă
€376.36 /unitate