Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS HE-68P3-0N000 Transmițător RH pentru exterior, senzor de temperatură | AH4UZX 35LY71

JOHNSON CONTROLS HE-68P3-0N000 Transmițător RH exterior, senzor de temperatură

În stoc
Element: AH4UZX Model: HE-68P3-0N000Crucea Ref: 35LY71

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,809.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor RH
Tip10k ohm Minim

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaFI

Detalii produs:

    • Proiectat pentru măsurarea și transmiterea umidității relative exterioare (HR) de la 0 la 100% și a temperaturilor de la -40 la 140 ° F
    • Construcția robustă a scutului protejează senzorii de radiația solară și precipitații pentru performanțe optime
    • Designul scutului cu mai multe plăci asigură citiri precise de RH și temperatură prin maximizarea fluxului de aer
    • Senzorul polimeric cu peliculă subțire evită inexactitățile cauzate de praf, vapori de apă, medii dure și majoritatea substanțelor chimice

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS HE-68P3-0N000 Transmițător RH exterior, senzor de temperatură
€1,809.34 /unitate