Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS JS2211 Supapă 2 Căi Temperatură înaltă Pornire/Oprire Transpirație 1/2 | AD4HBH 41P364

JOHNSON CONTROLS JS2211 Supapă 2 căi temperatură ridicată pornire / oprire Transpirare 1/2

În stoc
Element: AD4HBH Model: JS2211Crucea Ref: 41P364
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
€73.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de zonă
Coeficientul de volum1
Tipul / dimensiunea conexiuniiTranspirați 1/2 "
Adâncime1-3/4 "
Înălţime1.875 "
Închidere de înaltă presiune75
Max. Temperatura apei.250 de grade F
Presiune sigură a aburului15
Presiune sigură a apei de lucru300
Închidere standard a presiunii60
TipBidirecțional, temperatură înaltă, pornit / oprit
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: supapă, 2 căi, temperatură ridicată, pornit/oprit, transpirație 1/2

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTipul / dimensiunea conexiuniiLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS JS2212 Supapă 2 căi Pornire/oprire temperatură ridicată Transpirație 1/2 | AD4HBJ 41P365 JS22122.5Transpirați 1/2 "2.62 "€71.39
JOHNSON CONTROLS JS2221 Supapă 2 Căi Temperatură înaltă Pornit/Oprit Fnpt 1/2 | AD4HBK 41P367 JS22211(F) NPT 1/2 "2.62 "€73.75
JOHNSON CONTROLS JS2223 Supapă 2 Căi Temperatură înaltă Pornit/Oprit Fnpt 1/2 | AD4HBL 41P369 JS22233.5(F) NPT 1/2 "2.62 "€73.75
JOHNSON CONTROLS JS2427 Supapă 2 Căi Temperatură Înaltă Pornit/Oprit Fnpt 1 | AD4HBQ 41P376 JS24278(F) NPT 1 "3.38 "€149.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS JS2211 Supapă 2 căi temperatură ridicată pornire / oprire Transpirare 1/2
€73.75 /unitate