Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9104-IGA-2S Actuator flotant 35 Cuplu | AD4HEY 41P472

JOHNSON CONTROLS M9104-IGA-2S Actuator plutitor 35 Cuplu

În stoc
Element: AD4HEY Model: M9104-IGA-2SCrucea Ref: 41P472
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
€189.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă140 F
Adâncime2-3/4 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime2"
Tip montareMontare directă
consum de energie3.0 VA
Rating-ul puterii3.0 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsML6161B2024
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalPlutind cu Timeout
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)60
Cuplul35 In.Lbs.
TipRetur non-primăvară
VoltajAC 24
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8501104020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeSincronizare (sec.)CuplulTipVoltajLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Actuator flotant 18 Cuplu | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3/4 "3018 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€144.44
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Actuator flotant 18 Cuplu | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3/4 "3018 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€145.82
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Actuator flotant 18 Cuplu | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3/4 "3018 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€153.51
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Actuator flotant 18 Cuplu | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3/4 "3018 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€190.84
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Actuator flotant 18 Cuplu | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3/4 "3018 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€180.68
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Actuator flotant 35 Cuplu | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3/4 "6035 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€114.24
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Actuator flotant 35 Cuplu | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3/4 "6035 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€183.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-IGA-2S Actuator plutitor 35 Cuplu
€189.91 /unitate