Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9124-AGE-2 Actuator flotant 210 Cuplu | AD4HHH 41P529

JOHNSON CONTROLS M9124-AGE-2 Actuator plutitor 210 Cuplu

În stoc
Element: AD4HHH Model: M9124-AGE-2Crucea Ref: 41P529
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
€654.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă122 F
Adâncime2-11/16 "
Legăturile electriceTerminale Spade
Înălţime6"
Tip montareMontare directă
consum de energie5.9 VA
Rating-ul puterii5.9 VA
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalplutitor
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)115 la 175
Cuplul210 In.Lbs.
TipRetur non-primăvară
Voltaj24 AC / DC
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8501104060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeSincronizare (sec.)CuplulTipVoltajLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Actuator flotant 18 Cuplu | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3/4 "3018 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€144.44
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Actuator flotant 18 Cuplu | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3/4 "3018 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€145.82
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Actuator flotant 18 Cuplu | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3/4 "3018 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€153.51
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Actuator flotant 18 Cuplu | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3/4 "3018 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€190.84
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Actuator flotant 18 Cuplu | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3/4 "3018 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€180.68
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Actuator flotant 35 Cuplu | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3/4 "6035 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€114.24
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Actuator flotant 35 Cuplu | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3/4 "6035 In.Lbs.Retur non-primăvarăAC 245"€183.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9124-AGE-2 Actuator plutitor 210 Cuplu
€654.37 /unitate