Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS P145NCB-12C Controlul presiunii uleiului de lubrifiere 9 Psi | AF6YYF 20RF56

JOHNSON CONTROLS P145NCB-12C Controlul presiunii uleiului de lubrifiere 9 Psi

În stoc
Articol: AF6YYF Model: P145NCB-12CCrucea Ref: 20RF56

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€532.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul presiunii uleiului de lubrifiere
Adâncime2-11/32 "
Înălţime3.25 "
Conexiune sub presiuneFlacără masculină de 1/4 "
Domeniul de presiune9 PSI
Întârziere10 sec.
TipControlul decupajului cu întârziere
Voltaj120/240
Lăţime568653 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS9032200000

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolDomeniul de presiuneÎntârzierePreț
JOHNSON CONTROLS P128AA-17C Controlul presiunii uleiului de lubrifiere 8 - 70 Psi | AF6YYD 20RF54 P128AA-17C3.25 "Controlul presiunii uleiului de lubrifiere8 la 70 PSI120 sec.€572.80
JOHNSON CONTROLS P128AA-1C Controlul presiunii uleiului de lubrifiere 8 - 70 Psi | AF6YYE 20RF55 P128AA-1C3.25 "Controlul presiunii uleiului de lubrifiere8 la 70 PSI90 sec.€554.23
JOHNSON CONTROLS P45NAA-5C Control de întrerupere a presiunii uleiului de lubrifiere 9 Psi | AF6YYH 20RF58 P45NAA-5C5 21 / 64 "Controlul decupării presiunii uleiului de lubrifiere9 PSI120 sec.€549.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS P145NCB-12C Controlul presiunii uleiului de lubrifiere 9 Psi
€532.07 /unitate