Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C Ac Control Cutout Spdt Auto | AF6ZAX 20RG51

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C Control de decupare a presiunii ac Spdt Auto

În stoc
Element: AF6ZAX Model: P20EB-2CCrucea Ref: 20RG51
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
€190.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul decupării presiunii AC
Lungimea capilară36 In.
Închidere (PSI)324
ConexiuneSudoare
Presiune diferențială75 PSI
ÎmprejmuireNEMA 1
FuncţieSingur
MontareParanteză
Deschis (PSI)400
Conexiune sub presiune36 "Capilar cu transpirație de 1/4"
Gamă100 la 425 psi
ReseteazaAuto
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune ridicată
Tipul comutatoruluiSPDT
TipPresiune înaltă / joasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelPresiune diferențialăGamăComutați acțiuneaPreț
JOHNSON CONTROLS P20EB-1C Ac Control Cutout Spdt Auto | AF6ZAW 20RG50 P20EB-1C30 PSI7 la 150 psiSe deschide la presiune scăzută€147.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C Control de decupare a presiunii ac Spdt Auto
€190.93 /unitate