Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS P20GB-1C Ac Control Cutout Spst Manual | AF6ZAY 20RG52

JOHNSON CONTROLS P20GB-1C Manual de presiune pentru controlul decupării presiunii ac

În stoc
Element: AF6ZAY Model: P20GB-1CCrucea Ref: 20RG52
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
€204.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul decupării presiunii AC
Lungimea capilară42 In.
Închidere (PSI)Deconectare
ConexiuneSudoare
ÎmprejmuireNEMA 1
FuncţieSingur
MontareParanteză
Deschis (PSI)360
Conexiune sub presiune42 "Capilar cu transpirație de 1/4"
Gamă100 la 425 psi
ReseteazaManual
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune ridicată
Tipul comutatoruluiSPST
TipPresiune înaltă / joasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelGamăComutați acțiuneaPreț
JOHNSON CONTROLS P20BB-1C Ac Control Cutout Spst Manual | AF6ZAU 20RG48 P20BB-1C7 la 150 psiSe deschide la presiune scăzută€144.58
JOHNSON CONTROLS P20DB-1C Ac Control Cutout Spst Manual | AF6ZAV 20RG49 P20DB-1C100 la 425 psiSe deschide la presiune ridicată€168.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20GB-1C Manual de presiune pentru controlul decupării presiunii ac
€204.54 /unitate