Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS T46SDA-1C Termostat ventiloconvector Încălzire/răcire | AF7EQD 20XJ84

JOHNSON CONTROLS T46SDA-1C Termostat ventiloconvector încălzire / răcire

În stoc
Element: AF7EQD Model: T46SDA-1CCrucea Ref: 20XJ84
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
€395.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat ventiloconvectoare
CuloriBej
Domeniu de controlGradele 40 la grade 90
Adâncime2-29/32 "
Tip de carcasăPlastic
Amplificatori de încărcare completă @ 120V6
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC3
Înălţime4 45 / 64 "
Amplificatoare rotor blocate @ 120V34.8
Amplificatoare rotor blocate @ 240V17.4
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare2
Tip senzorTemperatura
Comutați acțiuneaPersoane de contact Snap-Acting
Tipul comutatoruluiSPDT
TipIncalzire racire
Lăţime568686 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9032100030

Detalii produs:

    • Diferențial (Deg. F) (0.7)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS T46SDA-1C Termostat ventiloconvector încălzire / răcire
€395.08 /unitate