Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS V-9502-95 Poziționator actuator supapă pneumatică | AD4HNQ 41P661

JOHNSON CONTROLS V-9502-95 Poziționator de actuator de supapă pneumatică

În stoc
Element: AD4HNQ Model: V-9502-95Crucea Ref: 41P661
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
€353.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoziționator de actuator de supapă pneumatică
Conexiuni aeriene1/4 Barb
Temperatura ambientală. Gamă150 F
ConstrucţieAluminiu turnat sub presiune
Domeniu de control3 la 13 psi
Adâncime3-1/4 "
Înălţime3.875 "
Domeniul de presiune0 la 20 psi
Lăţime2 23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481200080
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Max. Safe Air PSI (25)

Variante de produs

ProdusModelPreț
JOHNSON CONTROLS V-9502-90 Pozitionator de actionare pneumatic 3-13 Psi | AD4HNP 41P660 V-9502-90€565.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-9502-95 Poziționator de actuator de supapă pneumatică
€353.37 /unitate