Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 Supapă de aer cu solenoid 3 căi 24v | AA4VGN 13F615

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 electrovalvă de aer cu 3 căi 24v

În stoc
Articol: AA4VGN Model: V11HGA-100Crucea Ref: 13F615

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€615.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu aer solenoid
Conexiuni aeriene1/4 "Barb
consum de aerCfm 1.5
Adâncime1.5 "
Înălţime3.25 "
Max. Presiunea aerului30 psi
În mod normal Deschis / În mod normal ÎnchisÎn mod normal Deschis / În mod normal Închis
Temp. Gama de control32 de grade până la 104 de grade F
Voltaj24 VDC
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Presiunea aerului de control (0 - 25 psi)

Variante de produs

ProdusModelRespectarea agențieiVoltajPreț
JOHNSON CONTROLS V11HFA-100 Supapă de aer cu solenoid în 3 căi 277VAC 0-25 psi | AG9JRG 20RG21 V11HFA-100UL277 VAC€616.16
JOHNSON CONTROLS V-2410-1 Supapă de aer cu solenoid în 3 căi 24VAC 0-30 psi | AG9JRH 20RG23 V-2410-1UL și CSA24 VAC€923.28
JOHNSON CONTROLS V11HAA-115 Supapă de aer cu solenoid, normal deschis/închis, 0 până la 25 psi, barb de 1/4 inch | CJ3LZE 38Y198 V11HAA-115--€589.10
JOHNSON CONTROLS V11HDA-100 Supapă de aer cu solenoid, normal deschis/închis, 0 până la 25 psi, barb de 1/4 inch | CJ3LZF 38Y202 V11HDA-100--€556.33
JOHNSON CONTROLS V11HBA-100 Supapă de aer cu solenoid, normal deschis/închis, 0 până la 25 psi, barb de 1/4 inch | CJ3LZG 38Y199 V11HBA-100--€605.88
JOHNSON CONTROLS V11HAA-100 Supapă de aer cu solenoid, normal deschis/închis, 0 până la 25 psi, barb de 1/4 inch | CJ3LZH 38Y197 V11HAA-100--€585.35
JOHNSON CONTROLS V-2410-2 Supapă de aer cu solenoid, normal deschis/închis, 0 până la 25 psi, 1/8 inch NPT AC | CJ3LZJ 38Y204 V-2410-2--€832.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 electrovalvă de aer cu 3 căi 24v
€615.31 /unitate