Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA7810-HGA-2 180 in.-lb. 24vac | AD4HPH 41P683

JOHNSON CONTROLS VA7810-HGA-2 Actuator electric 180 In.-lb. 24vac

În stoc
Element: AD4HPH Model: VA7810-HGA-2Crucea Ref: 41P683
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
€965.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator de supapă electrică cu glob
Temperatura ambientală. GamăLa 131 de grade F
Durata ciclului114 sec.
Adâncime40.12 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime9"
consum de energie6 VA
Tip de semnalProporțional / On-Off / plutitor
Accident vascular cerebral Deg.1
Cuplul180 in.-lb.
Tipul de actuatorRetur non-primăvară
Voltaj24 VAC
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8501104040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTemperatura ambientală. GamăAdâncimeLegăturile electriceÎnălţimeconsum de energieCuplulTipul de actuatorPreț
JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGA-2 Actuator electric 61 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HNV 41P667 VA-4233-AGA-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€668.92
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGC-2 61 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HNW 41P668 VA-4233-AGC-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€850.82
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGA-2 61 in.-lb. On-off 24vac | AD4HNX 41P669 VA-4233-BGA-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€583.67
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGC-2 61 in.-lb. On-off 24vac | AD4HNY 41P670 VA-4233-BGC-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€702.62
JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGA-2 Servomotor de supapă electric, 24 V, revenire cu arc | AD4HNZ 41P671 VA-4233-GGA-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€857.49
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGC-2 61 in.-lb. Proportional 24vac | AD4HPA 41P672 VA-4233-GGC-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€1,090.26
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA7820-HGC-2 180 in.-lb. 2 Spdt 24vac | AD4HPJ 41P686 VA7820-HGC-24.5 "La 131 de grade F40.12 "Cablu9"11 VA180 in.-lb.Întoarcerea primăverii€1,321.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA7810-HGA-2 Actuator electric 180 In.-lb. 24vac
€965.33 /unitate