Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGC-2 61 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HNW 41P668

JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGC-2 Actuator electric 61 In.-lb. Plutitor 24vac

În stoc
Element: AD4HNW Model: VA-4233-AGC-2Crucea Ref: 41P668
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
€850.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator de supapă electrică cu glob
Temperatura ambientală. GamăLa 122 de grade F
Durata ciclului76 sec.
Adâncime3.593
Legăturile electriceCablu
Înălţime6 11 / 32 "
consum de energie12 VA
Tip de semnalplutitor
Accident vascular cerebral Deg.29/32
Cuplul61 in.-lb.
Tipul de actuatorÎntoarcerea primăverii
Voltaj24 VAC
Lăţime4 3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9395
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8501104060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip comutator auxiliar (2 SPDT)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTemperatura ambientală. GamăAdâncimeLegăturile electriceÎnălţimeconsum de energieCuplulTipul de actuatorPreț
JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGA-2 Actuator electric 61 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HNV 41P667 VA-4233-AGA-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€668.92
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGA-2 61 in.-lb. On-off 24vac | AD4HNX 41P669 VA-4233-BGA-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€583.67
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGC-2 61 in.-lb. On-off 24vac | AD4HNY 41P670 VA-4233-BGC-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€702.62
JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGA-2 Servomotor de supapă electric, 24 V, revenire cu arc | AD4HNZ 41P671 VA-4233-GGA-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€857.49
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGC-2 61 in.-lb. Proportional 24vac | AD4HPA 41P672 VA-4233-GGC-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€1,090.26
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA7810-HGA-2 180 in.-lb. 24vac | AD4HPH 41P683 VA7810-HGA-24.5 "La 131 de grade F40.12 "Cablu9"6 VA180 in.-lb.Retur non-primăvară€965.33
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA7820-HGC-2 180 in.-lb. 2 Spdt 24vac | AD4HPJ 41P686 VA7820-HGC-24.5 "La 131 de grade F40.12 "Cablu9"11 VA180 in.-lb.Întoarcerea primăverii€1,321.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGC-2 Actuator electric 61 In.-lb. Plutitor 24vac
€850.82 /unitate