Servomotorul de supapă electric Johnson Controls VA9104-GGA-2S oferă un cuplu pentru acționarea unei supape cu ajutorul unui motor electric. Sunt potrivite pentru automatizarea supapelor, deoarece oferă cupluri mai mari decât alte motoare convenționale. Acest actuator de supapă electrică cu montare directă, fără retur cu arc, funcționează la o putere de 24 VAC folosind motoare trifazate de curent alternativ asincrone robuste. În plus, servomotorul de supapă electric Johnson Controls VA9104-GGA-2S este silentios, eficient din punct de vedere energetic și non-toxic. Acest actuator de supapă electrică Johnson Controls VA9104-GGA-2S oferă o rotație constantă, indiferent de sarcinile mari. Acesta asigură un serviciu fără probleme de-a lungul anilor cu 100000 de evaluări de ciclu. Servomotorul de supapă electric Johnson Controls VA9104-GGA-2S este instalat cu un singur șurub pentru montare directă și ieftină. În plus, este furnizat cu conexiuni electrice cu terminale cu șurub sau cabluri plenum pentru a face cablarea rapidă și ușoară în timpul aplicațiilor cu plenul de tavan. Servomotorul electric Johnson Controls VA9104-GGA-2S permite poziționarea manuală a supapei și poate rezista la temperaturi de până la 140 de grade Celsius.
Utilizari:
Actuatoarele electrice sunt utilizate în principal în aplicațiile industriale asociate cu producția de pompe, supape și motoare. Servomotorul electric Johnson Controls VA9104-GGA-2S este utilizat în tratarea apelor uzate, generarea de energie și fabricile de celuloză și hârtie, industria alimentară și a băuturilor și agricultură și câmpuri agricole. Este potrivit pentru a automatiza închiderea și deschiderea supapelor, controlând astfel debitul fluidului sanitar.
Caracteristici:
- Servomotorul electric Johnson Controls VA9104-GGA-2S este un actuator cu supapă de retur fără arc, cu montare directă, care funcționează la 24V sau 100 până la 240V AC.
- Acest actuator electric Johnson Controls VA9104-GGA-2S utilizează motorul pas cu pas sau actuatoarele sincrone acționate de motor pentru a oferi o poziționare precisă pe supapele cu bilă din seria VG1000 ale mărcii în aplicațiile HVAC.
- Dispozitivul de acţionare electric al supapei cu bilă Johnson Controls VA9104-GGA-2S oferă un cuplu de funcţionare de 35 lb-inchi (4 Nm).
- Timpul nominal de călătorie al actuatorului electric Johnson Controls VA9104-GGA-2S este de 60 de secunde la 60 Hz pentru 90 de grade de rotație.
Accesorii compatibile:
- Servomotorul electric Johnson Controls VA9104-GGA-2S este compatibil cu kiturile de înlocuire a hardware-ului de montare M9000-551 pentru controlul apei răcite și a debitului de apă caldă în condiții normale de funcționare a echipamentului.
Standarde și aprobări:
- Servomotorul electric Johnson Controls VA9104-GGA-2S este conform CE pentru a oferi servicii de înaltă calitate și pentru a asigura siguranța utilizatorului.
Instalare:
Servomotorul electric Johnson Controls VA9104-GGA-2S utilizează un voltmetru digital sau un instrument de punere în funcțiune M9000-200 pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Cum este conectat un actuator electric AC cu două poziții?
A. Banda de borne a unui actuator electric cu două poziții de curent alternativ conectează firele cu diferiți pini. Pinul 1 este în mare parte linia neutră. Pinul 2 și 3 acționează ca linie fierbinte pentru pozițiile deschis și închis. Un releu ca un comutator de control desparte linia fierbinte.
Î. Ce se întâmplă când un actuator se defectează?
A. O defecțiune a actuatorului poate duce la o scurgere periculoasă, eliberare de substanțe chimice, pierderea puterii de explozie, rănire, daune materiale, contaminare a mediului sau chiar pierderea vieții. Actuatoarele declanșează o oprire instantanee în cazul unui accident.
Î. Trebuie să aplicați putere constantă unui actuator electric?
A. Fie pinii 1 și 3, fie pinii 1 și 2 vor avea întotdeauna putere. Întrerupătoarele de limită întrerup alimentarea cu energie a motorului atunci când actuatorul atinge poziția necesară, deschis sau închis.
Î. Care sunt diferențele dintre un actuator de supapă electric și unul pneumatic?
A. Actuatoarele electrice și pneumatice diferă unele de altele pe baza următorilor factori:
- Sursa de alimentare: Actuatoarele pneumatice depind de o linie de aer comprimat, în timp ce actuatoarele electrice se bazează pe un motor electric și cablaj pentru funcționarea lor.
- Viteza: Actuatoarele electrice durează în mod normal până la sau chiar mai mult de 2 minute pentru deschiderea/închiderea unei supape, în timp ce actuatoarele pneumatice pot deschide sau închide o supapă în 1/2 până la 1/4 secunde, în funcție de producător.
- Durabilitate: Atât actuatoarele pneumatice, cât și cele electrice pot fi utilizate atât în unități exterioare, cât și în interior și pot funcționa în medii extrem de nefavorabile.
- Temperatura:. Actuatoarele electrice pot fi operate la temperaturi cuprinse între 40 și 150 de grade F, în timp ce actuatoarele pneumatice sunt evaluate pentru un interval de temperatură mai mare de -20 la 350 de grade F.
- Pretul biletului: Actuatoarele pneumatice sunt mai puțin costisitoare decât actuatoarele electrice numai atunci când sunt utilizate pentru operațiuni de deschidere și închidere, unde modularea nu este necesară. În timp ce cu modulația de control 4 - 20, actuatoarele electrice au costuri mai mici decât poziționările IP pe actuatoarele pneumatice.
Î. Avem nevoie de un condensator de pornire și de o frână pe un actuator electric?
A. La un actuator electric cu tensiune AC, este întotdeauna necesar un condensator de pornire a motorului pentru a oferi motorului suficientă putere pentru a porni. În poziția închis, frâna alimentată menține motorul pe loc. Fără o frână montată, în special pe amortizoare și supape fluture, există riscul ca forța exercitată de mediul în interiorul conductelor să împingă supapa, deschizându-l astfel ușor. Actuatorul detectează supapa deschisă și se rotește instantaneu înapoi, astfel încât supapa să revină în poziția complet închisă. Această acțiune se repetă continuu pe măsură ce mediul continuă să împingă supapa deschisă. În cele din urmă, această oscilație va deteriora actuatorul și motorul.