Servomotorul electric Johnson Controls VA9203-GGA-2Z este proiectat pentru a converti energia electrică în forță de rotație de către un motor electric pentru a roti supapa cu bilă până la 90 de grade. Acest actuator electric controlează debitul, controlul presiunii și oprirea pentru nămoluri, fluide corozive, lichid normal și gaze.
Caracteristici:
- Servomotorul electric Johnson Controls VA9203-GGA-2Z este un actuator de supapă cu montare directă care funcționează la alimentare de 24 V AC/DC.
- Acest actuator bidirecțional oferă o poziționare precisă pe robinetele cu bilă Johnson Controls VG1000 Series 1/2, 3/4 și 1 inch în aplicațiile HVAC.
- Acest actuator electric are un sistem mecanic de retur cu arc care oferă un cuplu nominal cu sau fără putere.
- Are un comutator auxiliar de tensiune de linie opțional care arată o poziție de oprire finală sau execută funcții de comutare în intervalul de rotație specificat.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un motor și un actuator?
A. Un actuator este un dispozitiv care asigură mișcare liniară, cum ar fi un piston. O tijă este împinsă liniar atunci când aplicăm tensiune. Un motor oferă mișcare de rotație, cum ar fi într-o mașină de jucărie, motorul ajută la învârtirea unei roți prin viteze, reducând viteza în timp ce crește cuplul.
Î. Câte tipuri de actuatoare liniare există?
A. Pneumatice, mecanice / electromecanice, hidraulice și piezoelectrice sunt patru tipuri de bază de actuatoare liniare.
Î. Care sunt câteva exemple de actuatoare electrice?
A. Câteva exemple comune de actuatoare sunt motoarele pas cu pas, șuruburi, motoare electrice, stimulatoare musculare electrice la roboți etc.
Î. Care este rolul major al actuatoarelor?
A. Un actuator este un echipament care creează o mișcare prin conversia energiei și a semnalelor care intră în sistem. Oferă fie mișcare rotativă, fie liniară.