Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S 35 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HPN 41P692

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S Actuator electric 35 In.-lb. Plutitor 24vac

În stoc
Element: AD4HPN Model: VA9104-AGA-2SCrucea Ref: 41P692
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
€210.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator electric cu supapă cu bilă
Temperatura ambientală. GamăLa 140 de grade F
Durata ciclului60 sec.
Adâncime2.75 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime2"
consum de energie2.1VA
Tip de semnalplutitor
Accident vascular cerebral Deg.90
Cuplul35 in.-lb.
Tipul de actuatorRetur non-primăvară
Voltaj24 VAC
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7605
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8501104020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul de actuatorTemperatura ambientală. GamăAdâncimeVoltajLăţimeLegăturile electriceEvaluarea incinteiÎnălţimePreț
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S 35 in.-lb. Proportional 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SRetur non-primăvarăLa 140 de grade F2.75 "24 VAC5"Cablu-2"€312.33
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S 35 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SRetur non-primăvarăLa 140 de grade F2.75 "24 VAC5"Cablu-2"€241.92
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z 27 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZÎntoarcerea primăveriiLa 140 de grade F2.75 "24 VAC3.25 "Cablu-6.375 "€371.08
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z 27 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZÎntoarcerea primăveriiLa 140 de grade F2.75 "24 VAC3.25 "Cablu-6.375 "€388.88
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z 27 in.-lb. Proportional 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZÎntoarcerea primăveriiLa 140 de grade F2.75 "24 VAC3.25 "Cablu-6.375 "€394.75
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z 27 in.-lb. Proportional 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZÎntoarcerea primăveriiLa 140 de grade F2.75 "24 VAC3.25 "Cablu-6.375 "€462.66
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA9208-AGA-3 70 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HPY 41P702 VA9208-AGA-3Întoarcerea primăveriiLa 140 de grade F2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Cablu-6.375 "€420.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S Actuator electric 35 In.-lb. Plutitor 24vac
€210.84 /unitate