Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VG1245AN Supapă cu bilă 2 căi Garnitură din oțel inoxidabil (f)npt 1/2 | AD4HQK 41P713

JOHNSON CONTROLS VG1245AN Supapă cu bilă cu 2 căi din oțel inoxidabil (f) npt 1/2

În stoc
Element: AD4HQK Model: VG1245ANCrucea Ref: 41P713

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€156.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă de control H VAC
Presiunea de închidere200 psi
Coeficientul de volum11.7
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiune(F) NPT
Adâncime2.5 "
Înălţime1.875 "
MaterialGarnitură din oțel inoxidabil
Max. Temperatura apei.284 grade F
Sursa de putereServomotor electric
Presiune sigură a aburului15 cu distanțiere termică
Presiune sigură a apei de lucru580
Tipul supapei2-Way
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Doar supapă / actuator inclus (numai supapă)

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumDimensiunea conexiuniiAdâncimeÎnălţimeTipul supapeiLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS VG1245AD Supapă cu bilă 2 căi Garnitură din oțel inoxidabil (f)npt 1/2 | AD4HQE 41P708 VG1245AD1.21 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€155.17
JOHNSON CONTROLS VG1245AE Supapă cu bilă 2 căi Garnitură din oțel inoxidabil (f)npt 1/2 | AD4HQF 41P709 VG1245AE1.91 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€148.82
JOHNSON CONTROLS VG1245AF Supapă cu bilă 2 căi Garnitură din oțel inoxidabil (f)npt 1/2 | AD4HQG 41P710 VG1245AF2.91 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€147.22
JOHNSON CONTROLS VG1245AG Supapă cu bilă 2 căi Garnitură din oțel inoxidabil (f)npt 1/2 | AD4HQH 41P711 VG1245AG4.71 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€148.81
JOHNSON CONTROLS VG1245AL Supapă cu bilă 2 căi Garnitură din oțel inoxidabil (f)npt 1/2 | AD4HQJ 41P712 VG1245AL7.41 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€136.44
JOHNSON CONTROLS VG1245BG Supapă cu bilă 2 căi Garnitură din oțel inoxidabil (f)npt 3/4 | AD4HQL 41P714 VG1245BG4.73 / 4 "2-13/16 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€248.36
JOHNSON CONTROLS VG1245BL Supapă cu bilă 2 căi Garnitură din oțel inoxidabil (f)npt 3/4 | AD4HQM 41P715 VG1245BL7.43 / 4 "2-13/16 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€188.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1245AN Supapă cu bilă cu 2 căi din oțel inoxidabil (f) npt 1/2
€156.05 /unitate