Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VG1295CN Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Capăt de presare 1 in | AD4HTB 41P751

JOHNSON CONTROLS VG1295CN Supapă cu bilă cu 2 căi din oțel inoxidabil, presă capăt 1 capăt

În stoc
Element: AD4HTB Model: VG1295CNCrucea Ref: 41P751

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€265.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă de control H VAC
Presiunea de închidere200 psi
Coeficientul de volum11.7
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneApăsați End
Adâncime4-13/32 "
Înălţime2 1 / 16 "
MaterialGarnitură din oțel inoxidabil
Max. Temperatura apei.284 grade F
Sursa de putereServomotor electric
Presiune sigură a aburului15 cu distanțiere termică
Presiune sigură a apei de lucru580
Tipul supapei2-Way
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Doar supapă / actuator inclus (numai supapă)

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumDimensiunea conexiuniiAdâncimeÎnălţimeTipul supapeiLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS VG1295AD Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Capăt de presare 1/2 | AD4HRQ 41P741 VG1295AD1.21 / 2 "3-25/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€138.74
JOHNSON CONTROLS VG1295AE Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Capăt de presare 1/2 | AD4HRR 41P742 VG1295AE1.91 / 2 "3-25/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€119.89
JOHNSON CONTROLS VG1295AF Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Capăt de presare 1/2 | AD4HRT 41P743 VG1295AF2.91 / 2 "3-25/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€138.74
JOHNSON CONTROLS VG1295AG Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Capăt de presare 1/2 | AD4HRU 41P744 VG1295AG4.71 / 2 "3-25/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€171.87
JOHNSON CONTROLS VG1295AL Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Capăt de presare 1/2 | AD4HRV 41P745 VG1295AL7.41 / 2 "3-25/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€171.87
JOHNSON CONTROLS VG1295AN Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Capăt de presare 1/2 | AD4HRW 41P746 VG1295AN11.71 / 2 "3-25/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€147.80
JOHNSON CONTROLS VG1295BG Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil Capăt de presare 3/4 | AD4HRX 41P747 VG1295BG4.73 / 4 "4-3/32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€215.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1295CN Supapă cu bilă cu 2 căi din oțel inoxidabil, presă capăt 1 capăt
€265.67 /unitate