Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 Puț de imersie, alamă, 1/2 inch NPT | AF7EPM 20XJ26

JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 Puț de imersie, alamă, 1/2 inch NPT

În stoc
Articol: AF7EPM Model: WZ-1000-5Crucea Ref: 20XJ26
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
€85.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolImersiune bine
Diametrul becului.19 / 64 "
MaterialAlamă
NPT1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS9025900000

Detalii produs:

    • Proiectat pentru utilizare cu senzorii din seriile TE-6000 și TE-6300 pentru aplicații în care este necesară introducerea becului într-un vas sau container pentru a detecta temperatura
    • Conector maleabil pentru o conexiune etanșă la lichid
    • Include compus termic

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R Puț de imersie 1/2 inch Npt | AG6PHU 38Y209 WEL11A-601RRacord din alamă, tub de cupru€124.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 Puț de imersie, alamă, 1/2 inch NPT
€85.90 /unitate