Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 Transformator clasa 2, coborâtor, HVAC, 24 VAC, 1 fază | AF9FAB 29YK07

JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 Transformator clasa 2, coborâtor, HVAC, 24 VAC, 1 fază

În stoc
Articol: AF9FAB Model: Y65T31-0Crucea Ref: 29YK07
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
€89.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime3.36 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime2.88 "
Hz60
Tensiune de intrare120/208/240 VCA
MontarePicior
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA40
Lăţime2.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8504314065

Detalii produs:

    • Transformator multifuncțional conceput pentru aplicații de 24 VAC în sisteme HVAC și refrigerare, motoare, comenzi de gaz, sisteme de aprindere și controlere digitale
    • Transformator deschis monofazat ideal pentru sarcini între 40 și 300 VAC
    • Prezintă design cu bobină divizată pentru o izolare superioară primară și secundară și bobină primară cu mai multe robinete pentru flexibilitate în aplicare, reducând în același timp necesarul de stocare
    • Echipat cu fire de plumb de 8 inchi, codate prin culori, pentru a evita ambiguitatea și pentru a obține standardizarea
    • Întreruptoarele încorporate, ușor de resetat, reduc timpul de înlocuire, precum și costurile de întreținere în timpul epuizării
    • Include placă de 4 x 4 inch și piuliță
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareMontareLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS Y65A13-0 Transformator Hvac Clasa 2 120v | AF9EZX 29YK03 Y65A13-03.56 "2.88 "120 VACPicior2.19 "€88.09
JOHNSON CONTROLS Y65A21-0 Transformator Hvac Clasa 2 120v | AF9EZY 29YK04 Y65A21-04.19 "4.19 "120 VACPlacă2.8 "€98.68
JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 Transformator Hvac Clasa 2 277/480v | AF9EZZ 29YK05 Y65F42-03.16 "2.63 "277 / 480 VACPlacă2.19 "€84.75
JOHNSON CONTROLS Y65G13-0 Transformator Hvac Clasa 2 24v | AF9FAA 29YK06 Y65G13-03.56 "2.88 "24 VACPicior2.19 "€82.79
JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 Transformator clasa 2, 40 VA, 24 VAC, montare pe placă | AH2NFK 29YK08 Y65T42-03.16 "2.63 "120/208/240 VCAPlacă2.19 "€99.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 Transformator clasa 2, coborâtor, HVAC, 24 VAC, 1 fază
€89.27 /unitate