Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 Transformator Hvac Clasa 2 277/480v | AF9EZZ 29YK05

JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 Transformator Hvac Clasa 2 277 / 480v

În stoc
Element: AF9EZZ Model: Y65F42-0Crucea Ref: 29YK05
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
€84.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime3.16 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime2.63 "
Hz60
Tensiune de intrare277 / 480 VAC
MontarePlacă
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA40
Lăţime2.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8504314065

Detalii produs:

    • Conexiune primară (cabluri de 8 ")
    • Conexiune secundară (cabluri de 8 ")

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareMontareLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS Y65A13-0 Transformator Hvac Clasa 2 120v | AF9EZX 29YK03 Y65A13-03.56 "2.88 "120 VACPicior2.19 "€88.09
JOHNSON CONTROLS Y65A21-0 Transformator Hvac Clasa 2 120v | AF9EZY 29YK04 Y65A21-04.19 "4.19 "120 VACPlacă2.8 "€98.68
JOHNSON CONTROLS Y65G13-0 Transformator Hvac Clasa 2 24v | AF9FAA 29YK06 Y65G13-03.56 "2.88 "24 VACPicior2.19 "€82.79
JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 Transformator clasa 2, coborâtor, HVAC, 24 VAC, 1 fază | AF9FAB 29YK07 Y65T31-03.36 "2.88 "120/208/240 VCAPicior2.19 "€89.27
JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 Transformator clasa 2, 40 VA, 24 VAC, montare pe placă | AH2NFK 29YK08 Y65T42-03.16 "2.63 "120/208/240 VCAPlacă2.19 "€99.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 Transformator Hvac Clasa 2 277 / 480v
€84.75 /unitate