Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON 40-6962 Nivel automat optic 32 x 450 picioare | AF2ZRQ 6ZTN5

JOHNSON 40-6962 Nivel automat optic 32 x 450 picioare

În stoc
Articol: AF2ZRQ Model: 40-6962Crucea Ref: 6ZTN5
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
€892.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivel automat
Acuratete+/- 1/16 "@ 200 ft.
Câmp de vizualizare1 ft, 30 ft
Tipul de nivelareSârmă suspendată
Mărire32X
Fir de montare5 / 8-11
TipOptic
Domeniu de lucru450 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS9015802000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Diafragmă (40mm)
    • Absolvențe orizontale (360)
    • Gama orizontală (450 ft.)
    • Focus minim (0.315 m)
    • Număr de lentile (8)
    • Caracteristici: Rezistent la apă și praf, cerc orizontal de 360 ​​de grade, statie 1:100, compensator amortizat magnetic cu sârmă

Variante de produs

ProdusModelAcurateteArticolPreț
JOHNSON 40-6961 Kit nivel automat 30 x 400 picioare | AB8HTY 25K797 40-69611/16 "@ 200 ft.Set automat de nivel€1,129.08
JOHNSON 40-6963 Kit nivel automat 32 x 450 picioare | AB8HTZ 25K798 40-69631/16 "@ 200 ft.Set automat de nivel€1,227.13
JOHNSON 40-6960 Nivel automat optic 30 x 400 picioare | AF2ZRR 6ZTN6 40-6960+/- 1/16 "@ 200 ft.Nivel automat€720.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 40-6962 Nivel automat optic 32 x 450 picioare
€892.35 /unitate