Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON 420EM Combinație pătrat 16 inch zinc | AB9ZTJ 2H392

JOHNSON 420EM Combinație Pătrat 16 inch zinc

În stoc
Articol: AB9ZTJ Model: 420EMCrucea Ref: 2H392
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
€37.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața combinată
Finisaj lamăRezistent la rupere
Lungimea lamei16 "
Materialul lameiOţel
gradații1/8, 1/16, 1 mm
Materialul capuluizinc
Număr de bucați2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea lameiMaterialul lameifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiTip capPreț
JOHNSON 420EM-S Combinație pătrat 16 inch lungime in/mm gradări | AB6LHZ 21XK21 420EM-S216 "Oţel inoxidabilNegruInci, mm1/8 ", 1/16", mmZinc turnatRaportor€44.21
JOHNSON 400EM-S Combinație Pătrat 12 inch lungime inch Graduation | AB6LJA 21XK22 400EM-S212 "Oţel inoxidabilNegruInci, mm1/8 ", 1/16", 1/32 ", mmZinc turnatRaportor€26.39
JOHNSON 406EM Combinație pătrat 6 inch zinc | AE4KAC 5LC23 406 EM26"Oţel---zinc-€22.82
JOHNSON 400 Combinație Pătrat 12 inch Cap din zinc | AF2PXA 6X996 400212 "Oţel---zinc-€24.41
JOHNSON 400EM Combinație pătrat 12 inch Cap din oțel zinc | AF2ZRU 6ZTN9 400 EM112 "OţelAcoperire electronică neagră, rezistentă la așchiitimbrat8, 16, 32, mmZinc turnatPrelucrare CNC€23.82
JOHNSON 406EM-S Combinație Pătrat 6 inch Lungime in/mm Graduări | AG9RGW 21XK20 406EM-S26Oţel inoxidabilNegruInci, mm1/8", 1/16", 1/32", 1 mmZinc turnatRaportor€27.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 420EM Combinație Pătrat 16 inch zinc
€37.36 /unitate