Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON 406EM-S Combinație Pătrat 6 inch Lungime in/mm Graduări | AG9RGW 21XK20

JOHNSON 406EM-S Combinație Pătrat 6 inch lungime in/mm gradări

În stoc
Articol: AG9RGW Model: 406EM-SCrucea Ref: 21XK20
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
€27.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața combinată
Finisaj lamăBrushed
Lungimea lamei6
Materialul lameiOţel inoxidabil
finalizareaNegru
Tipul absolviriiInci, mm
gradații1/8", 1/16", 1/32", 1 mm
Materialul capuluiZinc turnat
Tip capRaportor
Număr de bucați2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)20.8
Lungimea navei (cm)1.6
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea lameiMaterialul lameifinalizareaTipul absolviriigradațiiMaterialul capuluiTip capPreț
JOHNSON 420EM-S Combinație pătrat 16 inch lungime in/mm gradări | AB6LHZ 21XK21 420EM-S216 "Oţel inoxidabilNegruInci, mm1/8 ", 1/16", mmZinc turnatRaportor€44.21
JOHNSON 400EM-S Combinație Pătrat 12 inch lungime inch Graduation | AB6LJA 21XK22 400EM-S212 "Oţel inoxidabilNegruInci, mm1/8 ", 1/16", 1/32 ", mmZinc turnatRaportor€26.39
JOHNSON 420EM Combinație pătrat 16 inch zinc | AB9ZTJ 2H392 420 EM216 "Oţel--1/8, 1/16, 1 mmzinc-€37.36
JOHNSON 406EM Combinație pătrat 6 inch zinc | AE4KAC 5LC23 406 EM26"Oţel---zinc-€22.82
JOHNSON 400 Combinație Pătrat 12 inch Cap din zinc | AF2PXA 6X996 400212 "Oţel---zinc-€24.41
JOHNSON 400EM Combinație pătrat 12 inch Cap din oțel zinc | AF2ZRU 6ZTN9 400 EM112 "OţelAcoperire electronică neagră, rezistentă la așchiitimbrat8, 16, 32, mmZinc turnatPrelucrare CNC€23.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 406EM-S Combinație Pătrat 6 inch lungime in/mm gradări
€27.65 /unitate