Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD INS-4100 Șurubelniță cauciuc 1-7/64 inch Lungime 5/32 inch vârf | AG4UYY 34RP95

JONARD INS-4100 Șurubelniță cauciuc 1-7/64 inch Lungime 5/32 inch vârf

În stoc
Element: AG4UYY Model: INS-4100Crucea Ref: 34RP95
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
€17.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaLustruit
Design mânerDouă tone
Manipulați materialulCauciuc
Lungime totală1 7 / 64 "
Lungime coadă4"
Material de coadăOţel
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor5 / 32 "
Sfat stilPlat
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
JONARD INS-475 Șurubelniță cauciuc 1-7/64 inch Lungime 3/32 inch vârf | AG4UYV 34RP92 INS-4751 7 / 64 "3"3 / 32 "Platcrestat€16.58
JONARD INS-2100 Șurubelniță din cauciuc 1-5/16 inch Lungime #2 Vârf | AG4UYW 34RP93 INS-21001 5 / 16 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€23.03
JONARD INS-3150 Șurubelniță cauciuc 1-3/8in. Lungimea #3 Sfat | AG4UYX 34RP94 INS-31501.375 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint€32.03
JONARD INS-6150 Șurubelniță cauciuc 1-1/4in. Lungime 1/4 inch vârf | AG4UYZ 34RP96 INS-61501.25 "6"1 / 4 "Platcrestat€20.92
JONARD INS-8175 Șurubelniță cauciuc 1-3/8in. Lungime 5/16 inch vârf | AG4UZA 34RP97 INS-81751.375 "7"5 / 16 "Platcrestat€29.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD INS-4100 Șurubelniță cauciuc 1-7/64 inch Lungime 5/32 inch vârf
€17.09 /unitate