Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD INS-475 Șurubelniță cauciuc 1-7/64 inch Lungime 3/32 inch vârf | AG4UYV 34RP92

JONARD INS-475 Șurubelniță cauciuc 1-7/64 inch Lungime 3/32 inch vârf

În stoc
Articol: AG4UYV Model: INS-475Crucea Ref: 34RP92
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
€16.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaLustruit
Design mânerDouă tone
Manipulați materialulCauciuc
Lungime totală1 7 / 64 "
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 32 "
Sfat stilPlat
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
JONARD INS-2100 Șurubelniță din cauciuc 1-5/16 inch Lungime #2 Vârf | AG4UYW 34RP93 INS-21001 5 / 16 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€24.03
JONARD INS-3150 Șurubelniță cauciuc 1-3/8in. Lungimea #3 Sfat | AG4UYX 34RP94 INS-31501.375 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint€33.34
JONARD INS-4100 Șurubelniță cauciuc 1-7/64 inch Lungime 5/32 inch vârf | AG4UYY 34RP95 INS-41001 7 / 64 "4"5 / 32 "Platcrestat€17.77
JONARD INS-6150 Șurubelniță cauciuc 1-1/4in. Lungime 1/4 inch vârf | AG4UYZ 34RP96 INS-61501.25 "6"1 / 4 "Platcrestat€21.70
JONARD INS-8175 Șurubelniță cauciuc 1-3/8in. Lungime 5/16 inch vârf | AG4UZA 34RP97 INS-81751.375 "7"5 / 16 "Platcrestat€32.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD INS-475 Șurubelniță cauciuc 1-7/64 inch Lungime 3/32 inch vârf
€16.71 /unitate