Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD JIC-203 Clești pentru tablouri de distribuție 6-3/4 inch 1-3/4 inch falca | AF7RKX 22KY04

JONARD JIC-203 Clește pentru tablou de distribuție 6-3/4 inch 1-3/4 inch falca

În stoc
Articol: AF7RKX Model: JIC-203Crucea Ref: 22KY04
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
€63.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas lung îndoite
Capacitate / Material de tăiereSârmă de cupru de 18 AWG
Manipulați culoareaGalben
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor15 grade
Lungimea maxilarului1 / 8 "
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.25 "
NesparkingNu
Lungime totală6.75 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 8 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8203206030

Detalii produs:

    • Izolat / Neizolat (Neizolat)
    • Tip articulație (solid)
    • Cutter lateral (Da)
    • ESD Safe (Nu)
    • Stripper de sârmă (Da)
    • Suprafață de prindere (zimțată)
    • Nonsparking (Nu)
    • Wire Crimper (Nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD JIC-203 Clește pentru tablou de distribuție 6-3/4 inch 1-3/4 inch falca
€63.83 /unitate