Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de inserare JONARD MOS-1416 IC, 14 - 16 pini, pachet cu cip DIP | AD3NAB 40J741

JONARD Instrument de inserare MOS-1416 IC, 14 - 16 pini, pachet cu cip DIP

În stoc
Element: AD3NAB Model: MOS-1416Crucea Ref: 40J741
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
€40.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de inserare
Lungime4"
MaterialPlastic
Număr de bucați1
Numărul de pini14 la 16
Smoală0.3 "
TipIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8205598000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialNumărul de piniSmoalăPreț
JONARD A-4598 Instrument de inserare Dimensiune 20 5-1/4 inch Roșu | AB7RLE 23Z380 A-45985.25 "Aluminiu--€101.81
JONARD A-4599 Instrument de inserare Dimensiune 16 5-1/4 inch Albastru | AB7RLF 23Z381 A-45995.25 "Aluminiu--€94.88
Instrument de inserare JONARD A-4600 Dimensiune 12 5-1/4 inch galben | AB7RLG 23Z382 A-46005.25 "Aluminiu--€102.91
Instrument de inserare JONARD MOS-2428 Ic 24 până la 28 pini | AD3NAC 40J742 MOS-24284.5 "Plastic24 la 280.6 "€42.86
JONARD JIC-950C Instrument de introducere rapidă a clemei, perforare, plastic și oțel, contondent | CJ3CPY 10G942 JIC-950C----€337.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD Instrument de inserare MOS-1416 IC, 14 - 16 pini, pachet cu cip DIP
€40.44 /unitate