Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD A-4599 Instrument de inserare Dimensiune 16 5-1/4 inch Albastru | AB7RLF 23Z381

JONARD A-4599 Instrument de inserare Dimensiune 16 5-1/4 inch Albastru

În stoc
Articol: AB7RLF Model: A-4599Crucea Ref: 23Z381

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€94.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de inserare
Lungime5.25 "
MaterialAluminiu
Număr de bucați1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8205597000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialNumărul de piniSmoalăPreț
JONARD A-4598 Instrument de inserare Dimensiune 20 5-1/4 inch Roșu | AB7RLE 23Z380 A-45985.25 "Aluminiu--€101.81
Instrument de inserare JONARD A-4600 Dimensiune 12 5-1/4 inch galben | AB7RLG 23Z382 A-46005.25 "Aluminiu--€102.91
Instrument de inserare JONARD MOS-1416 IC, 14 - 16 pini, pachet cu cip DIP | AD3NAB 40J741 MOS-14164"Plastic14 la 160.3 "€40.44
Instrument de inserare JONARD MOS-2428 Ic 24 până la 28 pini | AD3NAC 40J742 MOS-24284.5 "Plastic24 la 280.6 "€42.86
JONARD JIC-950C Instrument de introducere rapidă a clemei, perforare, plastic și oțel, contondent | CJ3CPY 10G942 JIC-950C----€337.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD A-4599 Instrument de inserare Dimensiune 16 5-1/4 inch Albastru
€94.88 /unitate