Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips #1 x crestat 3/16 inch | AF7RLJ 22KY23

JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips #1 x Slot 3/16 inch

În stoc
Articol: AF7RLJ Model: SD-RB1Crucea Ref: 22KY23
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
€8.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de înlocuire
Stil BitPhillips, Slotat
Diapozitivul corpului.1 / 4 "
finalizareamată
MaterialOţel
Lungime totală2 5 / 16 "
Dimensiunea punctuluiPhillips # 1 x fante 3/16 "
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipDublu încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8205400000

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Dimensiunea punctuluiDiametrul tijei.Preț
Bit de înlocuire JONARD SD-RB2 Phillips #2 9/32 cu fante | AF7RLK 22KY24 SD-RB25 / 16 "Phillips # 2 x fante 9/32 "5 / 16 "€8.30
Bit de înlocuire JONARD SD-RB3 pătrat Robertson S1/S2 | AF7RLL 22KY25 SD-RB31 / 4 "Pătrat Robertson S1 x S21 / 4 "€8.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips #1 x Slot 3/16 inch
€8.22 /unitate