Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de scule izolate JONARD TK-110INS 11 piese | AC3GDG 2TDP7

JONARD Set de scule izolate TK-110INS 11 piese

În stoc
Element: AC3GDG Model: TK-110INSRef încrucișat: 2TDP7
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
€299.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente izolate
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați11
Cleste incluseMfr. Nr. INP-1072 Cleste Lineman's 7-1 / 4 ", Nr. INP-2065 Clești cu nas lung 6-1 / 4", Nr. INP-3062 Cleste diagonale 6-1 / 4 ", Nr. INP-4065 Sârmă Strippers 6-1 / 2 "
protejeazăImpotriva socurilor electrice de pana la 1000V
Șurubelnițe incluseMfr. Nr. INS-475 Șurubelniță cu fante 3/32 "x 3", Nr. INS-4100 Șurubelniță cu fante 1/8 "x 4", Nr. INS-6150 Șurubelniță cu fante 1/4 "x 6", Nr. INS-8175 Șurubelniță cu fante 5/16 "x 7", Nr. INS-180 Șurubelniță Phillips # 1 x 3 ", Nr. INS-2100 Șurubelniță Phillips
Depozitare scule inclusăNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD Set de scule izolate TK-110INS 11 piese
€299.21 /unitate