Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 08201 Pâlnie tambur, opritor de flacără, autoînchidere, roșu | CD8CBP

JUSTRITE 08201 Pâlnie tambur, opritor de flacără, autoînchidere, roșu

În stoc
Articol: CD8CBP Model: 08201

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€212.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie de tambur
Capacitate1 qt
Tip de închidereÎnchiderea de sine
Dimensiunea conexiunii2"
Tip conexiuneNPS/NPT
finalizareaGalvanizat
Dimensiunea dispozitivului de oprire a flăcării1"
Înălţime4.5 "
MaterialOţel
Gura Dia.4.5 "
Slide de top.4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateTip de închidereMaterialGura Dia.CuloriDimensiunea conexiuniiTip conexiunePreț
JUSTRITE 08207 Pâlnie tambur pentru substanțe inflamabile, capac cu autoînchidere, 273 mm dia., 254 mm lungime, roșu | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Pâlnie de tambur, Inflamabile2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Roșu0.75 "NPS/NPT€638.75
JUSTRITE 08205 Pâlnie tambur, capac cu auto-închidere, 273 mm dia., 254 mm lungime, roșu | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Pâlnie de tambur2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Roșu2"NPS/NPT€1,057.10
JUSTRITE 08227 Pâlnie tambur pentru substanțe inflamabile, capac cu autoînchidere, 273 mm dia., 254 mm lungime, galben | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Pâlnie de tambur, Inflamabile2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Galben0.75 "NPS/NPT€812.95
JUSTRITE 08202 Pâlnie pentru tambur, Pâlnie de siguranță, dimensiune 4-1/2 inch, roșu | AD2TVH 3UAL1 08202Pâlnie de tambur1 qtManualOţel4.5 "Roșu2"NPS/NPT€225.01
Pâlnie pentru tambur JUSTRITE 28680, neinflamabilă | AE4MGH JEN28680BL 28680Pâlnie de tambur, neinflamabile--polietilenă-Negru--€165.27
JUSTRITE 28681 Pâlnie tambur, inflamabilă | AE4MGJ JEN28681BL 28681Pâlnie de tambur, Inflamabile--polietilenă-Negru--€497.84
JUSTRITE 08208 Pâlnie pentru tambur din oțel, 37 inch lungime x 10-3/4 inch diametru, roșu | AH8LGH 38VY28 08208Pâlnie de tambur2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Roșu2"NPT€900.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 08201 Pâlnie tambur, opritor de flacără, autoînchidere, roșu
€212.96 /unitate