JUSTRITE 28681 Pâlnie tambur, inflamabilă | AE4MGJ JEN28681BL

JUSTRITE 28681 Pâlnie tambur, inflamabilă

În stoc
Articol: AE4MGJ Model: 28681Ref. cruce: JEN28681BL

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€497.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie de tambur, Inflamabile
CuloriNegru
Înălțimea exterioară3.25 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Materialpolietilenă
În afara Dia.21 "
Capacitatea rezervorului2.5 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.114
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS39269097900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Utilizați aceste pâlnii cu orice butoaie cu cap închis de 30 și 55 de galoane (110 și 200 de litri). Deschiderea cu profil redus, cu diametru larg, o face pentru turnare rapidă și ușoară. Designul festonat, înclinat minimizează stropirea și împiedică recipientele să se odihnească în propriile lichide. Fântâna mare și plată la gâtul pâlniei permite scurgerea pasivă a cutiilor de vopsea, filtrelor, găleților și altor recipiente. Pâlnia pentru lichide inflamabile include un orificiu de umplere a tamburului cu opritor de flacără din alamă, capac filetat cu etanșare etanșă și supapă de limitare a presiunii pentru temperaturi ridicate. Cârligul turnat depozitează capacul opțional pentru pâlnie.

Caracteristici:

  • O modalitate ecologică, eficientă din punct de vedere al costurilor de a colecta lichide și de a menține blatul tamburului curat
  • Se potrivește pentru bidoane cu cap închis de 30 și 55 de galoane
  • Conținut 100% reciclat, negru

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateTip de închidereMaterialGura Dia.CuloriDimensiunea conexiuniiTip conexiunePreț
JUSTRITE 08207 Pâlnie tambur pentru substanțe inflamabile, capac cu autoînchidere, 273 mm dia., 254 mm lungime, roșu | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Pâlnie de tambur, Inflamabile2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Roșu0.75 "NPS/NPT€638.75
JUSTRITE 08205 Pâlnie tambur, capac cu auto-închidere, 273 mm dia., 254 mm lungime, roșu | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Pâlnie de tambur2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Roșu2"NPS/NPT€1,057.10
JUSTRITE 08227 Pâlnie tambur pentru substanțe inflamabile, capac cu autoînchidere, 273 mm dia., 254 mm lungime, galben | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Pâlnie de tambur, Inflamabile2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Galben0.75 "NPS/NPT€812.95
JUSTRITE 08202 Pâlnie pentru tambur, Pâlnie de siguranță, dimensiune 4-1/2 inch, roșu | AD2TVH 3UAL1 08202Pâlnie de tambur1 qtManualOţel4.5 "Roșu2"NPS/NPT€225.01
Pâlnie pentru tambur JUSTRITE 28680, neinflamabilă | AE4MGH JEN28680BL 28680Pâlnie de tambur, neinflamabile--polietilenă-Negru--€165.27
JUSTRITE 08208 Pâlnie pentru tambur din oțel, 37 inch lungime x 10-3/4 inch diametru, roșu | AH8LGH 38VY28 08208Pâlnie de tambur2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Roșu2"NPT€900.07
JUSTRITE 08201 Pâlnie tambur, opritor de flacără, autoînchidere, roșu | CD8CBP 08201Pâlnie de tambur1 qtÎnchiderea de sineOţel4.5 "-2"NPS/NPT€212.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28681 Pâlnie tambur, inflamabilă
€497.84 /unitate