JUSTRITE 08207 Pâlnie tambur pentru substanțe inflamabile, capac cu autoînchidere, 273 mm dia., 254 mm lungime, roșu | AC8JBP JDR08207RD, 8207

JUSTRITE 08207 Pâlnie tambur pentru substanțe inflamabile, capac cu autoînchidere, 273 mm dia., 254 mm lungime, roșu

În stoc
Articol: AC8JBP Model: 08207Ref încrucișat: JDR08207RD, 8207

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€449.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie de tambur, Inflamabile
Dimensiunea bungului2"
Capacitate2.6 gal.
Tip de închidereÎnchiderea de sine
CuloriRoșu
Dimensiunea conexiunii0.75 "
Tip conexiuneNPS/NPT
DESCRIEREBung tobe de 2" pentru a permite descărcarea rapidă în timp ce minimizați scurgerile
finalizareaGalvanizat
Se potriveșteBung tobe de 2" pentru a permite descărcarea rapidă în timp ce minimizați scurgerile
Material pentru oprirea flăcăriiAlamă
Dimensiunea dispozitivului de oprire a flăcării6"
Înălţime10 "
MaterialOţel
Gura Dia.10.75 "
Cantitatea de paleți45
Slide de top.10.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS73269098900
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateTip de închidereMaterialGura Dia.CuloriDimensiunea conexiuniiTip conexiunePreț
JUSTRITE 08205 Pâlnie tambur, capac cu auto-închidere, 273 mm dia., 254 mm lungime, roșu | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Pâlnie de tambur2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Roșu2"NPS/NPT€682.97
JUSTRITE 08227 Pâlnie tambur pentru substanțe inflamabile, capac cu autoînchidere, 273 mm dia., 254 mm lungime, galben | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Pâlnie de tambur, Inflamabile2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Galben0.75 "NPS/NPT€538.16
JUSTRITE 08202 Pâlnie pentru tambur, Pâlnie de siguranță, dimensiune 4-1/2 inch, roșu | AD2TVH 3UAL1 08202Pâlnie de tambur1 qtManualOţel4.5 "Roșu2"NPS/NPT€168.19
Pâlnie pentru tambur JUSTRITE 28680, neinflamabilă | AE4MGH JEN28680BL 28680Pâlnie de tambur, neinflamabile--polietilenă-Negru--€105.40
JUSTRITE 28681 Pâlnie tambur, inflamabilă | AE4MGJ JEN28681BL 28681Pâlnie de tambur, Inflamabile--polietilenă-Negru--€305.63
JUSTRITE 08208 Pâlnie pentru tambur din oțel, 37 inch lungime x 10-3/4 inch diametru, roșu | AH8LGH 38VY28 08208Pâlnie de tambur2.6 gal.Închiderea de sineOţel10.75 "Roșu2"NPT€900.07
JUSTRITE 08201 Pâlnie tambur, opritor de flacără, autoînchidere, roșu | CD8CBP 08201Pâlnie de tambur1 qtÎnchiderea de sineOţel4.5 "-2"NPS/NPT€212.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 08207 Pâlnie tambur pentru substanțe inflamabile, capac cu autoînchidere, 273 mm dia., 254 mm lungime, roșu
€449.71 /unitate