Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 10318 Dozator cu piston, 1 galon, oțel, galben | AA4ZUH JUT10318YL

JUSTRITE 10318 Cutie de distribuire cu piston, 1 galon, oțel, galben

În stoc
Element: AA4ZUH Model: 10318Ref. cruce: JUT10318YL

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€180.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiston Can
Capacitate1 gal.
CuloriGalben
Dasher5"
Material de asamblare DasherAlamă
finalizareaPudră acoperită
Înălţime10.5 "
MaterialOţel
În afara Dia.7.25 "
Material pistonBrass, Ryton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Distribuiți lichide inflamabile și solvenți în siguranță, fără deșeuri sau expunere. Fabricat din Ryton rezistent chimic? și alamă, baza pompei este proiectată să lase mai puțin lichid în fund înainte de a fi nevoită să reumple. Împingerea în jos a ansamblului pompei umple vasul de sus cu lichid. Surplusul de lichid se scurge în siguranță înapoi în rezervor. Tava superioară perforată servește ca dispozitiv de oprire a flăcării. Janta superioară are un protector de margini turnat pentru o umezire lină, fără probleme.

Caracteristici:

  • Umeziți cârpele de curățat rapid și ușor
  • Designul lasă mai puțin lichid în partea de jos înainte de a fi nevoit să umple
  • Tava superioară perforată servește ca dispozitiv de oprire a flăcării
  • Janta superioară este prevăzută cu protector de margine turnat

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 10018 Dozator cu piston, 1 halbă, oțel, galben | AA4ZUB JUT10018YL 100181 pt5.25 "4.875 "€146.91
JUSTRITE 10118 Dozator cu piston, 1 litru, oțel, galben | AA4ZUD JUT10118YL 101181 qt5.625 "7.25 "€162.53
JUSTRITE 10218 Dozator cu piston, 1/2 galon, oțel, galben | AA4ZUF JUT10218YL 102182 qt7.375 "7.25 "€149.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 10318 Cutie de distribuire cu piston, 1 galon, oțel, galben
€180.29 /unitate