JUSTRITE 10906 Bidon de scurgere, 5 galoane, pâlnie din oțel placat, galben | CD8CDA JCN10906YL

JUSTRITE 10906 Bidon de scurgere, 5 galoane, pâlnie din oțel placat, galben

În stoc
Articol: CD8CDA Model: 10906Ref. cruce: JCN10906YL

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€252.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurgere Can
Capacitate5 gal.
CuloriGalben
Înălţime16.75 "
MaterialOţel
În afara Dia.11.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Colectați ușor și în siguranță solvenții uzați din echipamentele de spălat piese cu o cutie de scurgere Justrite. Pâlnia cu gură largă prinde drenajul fără scurgeri, fără mizerie. Pâlnia detașabilă este placată cu oțel. Dispozitivul de oprire a flăcării încorporat ține focul de conținut. Un dop filetat de 3/4" permite eliminarea în siguranță a lichidelor reziduale din recipientul de scurgere într-un recipient permanent. Capacul opțional al recipientului de scurgere se potrivește deasupra pânzei pentru a ține pătrunderea murdăriei.

Caracteristici:

  • Colectare ușoară a solvenților uzați
  • Pâlnia cu gură largă prinde drenajul
  • Dispozitiv de oprire a flăcării încorporat

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeÎn afara Dia.MaterialPreț
JUSTRITE 10903 Cană de scurgere, 3 galoane, pâlnie din oțel placat, roșu | AD2NWF 3TAY9 109033 gal.12.25 "11.625 "Oţel€358.57
JUSTRITE 10905 Bidon de scurgere, 5 galoane, pâlnie din oțel placat, roșu | AD2NWG 3TAZ1 109055 gal.16.75 "11.625 "Oţel€353.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 10906 Bidon de scurgere, 5 galoane, pâlnie din oțel placat, galben
€252.62 /unitate