Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12162 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 1 galon, înălțime de 12-3/4 inci, alb | AA4ZUU 13M370

JUSTRITE 12162 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 1 galon, înălțime de 12-3/4 inchi, alb

În stoc
Articol: AA4ZUU Model: 12162Crucea Ref: 13M370

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€233.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de siguranță tip I
Capacitate1 gal.
CuloriAlb
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.45 "
Înălţime12.75 "
Lungime7.625 "
Materialpolietilenă
Folosit pentruInflamabile
Lăţime4.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1745
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3923900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutiile de siguranță ovale din polietilenă de tip I care economisesc spațiu, cu feronerie din oțel inoxidabil, măresc capacitatea de depozitare a raftului cu 30%. Mecanismul de declanșare permite turnarea unor cantități mici de lichide. Construite din polietilenă de înaltă densitate, pentru a rezista la acizi duri și corozivi, precum și la căldură, cutiile sunt rezistente la zgârieturi, la perforare și la așchii. Capacul etanș, cu auto-închidere previne scurgerea și aerisirea automată pentru a proteja împotriva exploziei. Capacul, mecanismul de reducere a presiunii și dispozitivul de oprire a flăcării lucrează împreună pentru a preveni intrarea surselor de aprindere, fără a restricționa fluxul de lichid în sau din cutie. Toate cutiile au hardware din oțel inoxidabil și dispozitiv de oprire a flăcării pentru o rezistență chimică superioară. Cutiile de polietilene albe oferă vizibilitate la nivel de lichid a substanțelor chimice de culoare închisă. Aprobat FM. Inserție de carbon - O inserție de carbon conductoare de curent este încorporată în nervura containerelor, completând o cale de masă între ansamblul capacului și dispozitivul de oprire a flăcării. Când este utilizat cu o bandă de împământare, aceasta asigură o împământare adecvată și previne crearea unui arc static în timpul umplerii sau turnării.

Caracteristici:

  • Cutiile HDPE rezistente la substanțe chimice oferă depozitare în siguranță pentru substanțele corozive inflamabile
  • Dispune de capac cu auto-închidere, mecanism de reducere a presiunii și dispozitiv de oprire a flăcării
  • Inserție de carbon conductor
  • Design cu economie de spațiu
  • Aprobat FM

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12162 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 1 galon, înălțime de 12-3/4 inchi, alb
€233.97 /unitate