JUSTRITE 12751 Cutie de aruncare, 2 galoane, alb, polietilenă | AB4LFL JCN12751WH

JUSTRITE 12751 Cutie de aruncare, 2 galoane, alb, polietilenă

În stoc
Element: AB4LFL Model: 12751Ref. cruce: JCN12751WH

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€480.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCan de eliminare a siguranței
Capacitate2 gal.
CuloriAlb
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării3.65 "
Material de montajOţel inoxidabil
Înălţime14.75 "
Materialpolietilenă
În afara Dia.12 "
Se toarnă dimensiunea găurii3.65 "
Folosit pentruInflamabile și corozive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS39233090900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutiile de depozitare din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) oferă rezistență chimică superioară și protecție împotriva scurgerilor. Capac sigilat cu arc, normal închis, aerisește automat între 3 și 5 psi (0.2 și 0.35 bar). Mânerul și feroneria din oțel inoxidabil cu sistem de blocare țin capacul în poziția deschisă pentru umplere și turnare ușoară. Deschiderea cu gura mare are un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil încorporat pentru a proteja împotriva aprinderii exterioare. O inserție de carbon patentată, care transportă curent, încorporată în container permite o împământare adecvată. Designul cu bază largă oferă stabilitate și rezistă răsturnării accidentale.

Caracteristici:

  • Rezistență chimică superioară și protecție împotriva scurgerilor
  • Capacul sigilat cu arc se deschide automat
  • Dispozitiv de oprire a flăcării din inox
  • Designul rezistă la răsturnarea accidentală

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeMărimea găuriiMaterial de montajPreț
JUSTRITE 12772 Cutie de aruncare, 5 galoane, polietilenă, albă | AA4ZUV 13M371 127725 gal.20 "-Oţel inoxidabil€901.91
JUSTRITE 12754 Cutie de aruncare, 5 galoane, alb, polietilenă | AB4LFM JCN12754WH 127545 gal.20 "-Oţel inoxidabil€478.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12751 Cutie de aruncare, 2 galoane, alb, polietilenă
€480.54 /unitate